HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 6,4

Art-nr.: 122310 6,4
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 6,4 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 24,4 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 34 mm
totallängd L 79 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,18 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 122310 6,4
EAN/GTIN 4045197043740
Tillverkarens nummer 122310 6,4
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Utförande HB och HE levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 122315.
Form HE: beställ med nr 122320.
NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 122501.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen