{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122310 10,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406075996 | |
Tillverkarens nummer | 122310 10,06-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 10,06-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 137,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
948,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 137,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
948,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 498,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2 082,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 498,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2 082,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Beläggning | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Färgring | Utan | Utan | grön | grön |
totallängd L | 102 | 102 | 118 | 118 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 55 | 55 | 71 | 71 |