{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122310 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197043481 | |
Tillverkarens nummer | 122310 3,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 3,8
på begäran
I lager
89 styck i lager
449,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
337,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
675,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
105 styck i lager
339,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | grön | röd | blå |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,3 mm | 18,3 mm | 18,3 mm | 18,3 mm |