{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 2,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 10,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 14,5 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122501 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197824134 | |
Tillverkarens nummer | 122501 2,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 2,4
på begäran
I lager
30 styck i lager
385,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
433,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
627,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
684,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 55 | 46 | 55 | 55 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 14,5 | 15 | 20 | 20 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 10,9 | 11,4 | 16,4 | 16,4 |