{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122501 4 | |
EAN/GTIN | 4045197824295 | |
Tillverkarens nummer | 122501 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 4
på begäran
I lager
150 styck i lager
337,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
183 styck i lager
449,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
145 styck i lager
675,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
248 styck i lager
339,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |