{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 6,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122501 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197824578 | |
Tillverkarens nummer | 122501 6,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 6,8
på begäran
I lager
398 styck i lager
363,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
658,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
780 styck i lager
707,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 79 | 79 | 79 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 140 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |