HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 1

Art-nr.: 122310 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 1 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 5,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 7 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,04 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122310 1
EAN/GTIN 4045197261649
Tillverkarens nummer 122310 1

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Utförande HB och HE levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 122315.
Form HE: beställ med nr 122320.
NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 122501.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm resp. tum): 1

HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 1

på begäran
I lager
37 styck i lager
562,23  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
670,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
912,67  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager
489,11  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
94 styck i lager
422,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager
673,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
920,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
380,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utförande 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Färgring Utan grön blå grön grön röd röd blå
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Spetsvinkel 140 grad 140 grad 135 grad 140 grad 140 grad 140 grad 140 grad 140 grad
Tolerans nom.-⌀ h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 m7
Spännspårlängd Lc 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 6 mm 7 mm 7 mm 6 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborrar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen