{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 60 mm | |
Utförande | plan | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Skaft-⌀ | 13 mm | |
⌀-tolerans | −0,05/0,1 mm | |
längd L | 8 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Kärnhålsborr |
Artikelnummer | 118500 60 | |
EAN/GTIN | 4045197037510 | |
Tillverkarens nummer | 118500 60 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kärnhålsborr HM plan, ⌀ DC: 60mm
på begäran
I lager
188 styck i lager
1 496,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
128 styck i lager
2 602,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
145 styck i lager
764,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | plan | hög | plan |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Skaft-⌀ | 13 mm | 13 mm | 10 mm |
Produktslag | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr |