{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 27 mm | |
Utförande | plan | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerans | −0,05/0,1 mm | |
längd L | 8 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Kärnhålsborr |
Artikelnummer | 118500 27 | |
EAN/GTIN | 4045197037190 | |
Tillverkarens nummer | 118500 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kärnhålsborr HM plan, ⌀ DC: 27mm
på begäran
I lager
321 styck i lager
658,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
253 styck i lager
1 088,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
247 styck i lager
352,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
756,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
1 081,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-tolerans | −0,05/0,1 mm | −0,05/0,1 mm | −0,05/0,15 mm | ||
Färgring | Utan | Utan | Utan | ||
Nominell ⌀ DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | HSS | HSS |
Skaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm |
Produktslag | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr | Kärnborr | Kärnborr |