{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 46 mm | |
Utförande | plan | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerans | −0,05/0,1 mm | |
längd L | 8 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Kärnhålsborr |
Artikelnummer | 118500 46 | |
EAN/GTIN | 4045197037381 | |
Tillverkarens nummer | 118500 46 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kärnhålsborr HM plan, ⌀ DC: 46mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
1 169,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
1 936,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
563,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-tolerans | −0,05/0,1 mm | −0,05/0,1 mm | −0,05/0,15 mm |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
längd L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Skaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr |