{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 34 mm | |
Utförande | plan | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerans | −0,05/0,1 mm | |
längd L | 8 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Kärnhålsborr |
Artikelnummer | 118500 34 | |
EAN/GTIN | 4045197037268 | |
Tillverkarens nummer | 118500 34 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kärnhålsborr HM plan, ⌀ DC: 34mm
på begäran
I lager
128 styck i lager
770,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
1 278,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
395,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | plan | hög | plan |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
längd L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Skaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |