{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 26 mm | |
Utförande | plan | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerans | −0,05/0,1 mm | |
längd L | 8 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Kärnhålsborr |
Artikelnummer | 118500 26 | |
EAN/GTIN | 4045197037183 | |
Tillverkarens nummer | 118500 26 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kärnhålsborr HM plan, ⌀ DC: 26mm
på begäran
I lager
203 styck i lager
658,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
1 088,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
590,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
352,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | |
längd L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm | |
Nominell ⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor | weldon-skaft | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Produktslag | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr | Kärnborr | Kärnhålsborr |