Spiralborr HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,6mm

Art-nr.: 114610 1,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    163,28  SEK / st.
  • Från 5st.
    136,03  SEK / st.
på begäran
I lager
113 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 38

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 1,6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 17,6 mm
Spännspårlängd Lc 20 mm
totallängd L 43 mm
Skaftdiameter Ds 1,6 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114610 1,6
EAN/GTIN 4045197856005
Tillverkarens nummer 114610 1,6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
25
Stål < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt kärna och parabolformad spiral som ger mycket god spånavgång.
Med urspetsning form S

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Spiralborr HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1,6mm

Spiralborr HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,6mm

på begäran
I lager
113 styck i lager
Från 1  st
163,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
136,03  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 469 styck i lager
6,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
403 styck i lager
10,76  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 934 styck i lager
Från 1  st
34,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
28,62  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 469 styck i lager
20,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
387 styck i lager
Från 1  st
102,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
85,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 793 styck i lager
14,77  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2 2
Nominell ⌀ DC 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Skärmaterial HSS E PM HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Spetsvinkel 130 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad
Spännspårlängd Lc 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen