{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,3 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114500 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197019882 | |
Tillverkarens nummer | 114500 4,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,3mm
på begäran
I lager
302 styck i lager
Från
1
st
173,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
144,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
Från
1
st
73,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
61,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 140 styck i lager
Från
1
st
66,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
55,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
352 styck i lager
Från
1
st
52,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
44,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
129 styck i lager
Från
1
st
73,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
61,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
658 styck i lager
Från
1
st
204,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
170,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |