{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 27 mm | |
totallängd L | 53 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,3 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114500 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197019684 | |
Tillverkarens nummer | 114500 2,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,3mm
på begäran
I lager
272 styck i lager
Från
1
st
111,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
93,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 382 styck i lager
Från
1
st
47,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
39,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
196 styck i lager
33,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
187 styck i lager
Från
1
st
55,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
46,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
394 styck i lager
Från
1
st
142,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
118,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | blå | röd | Utan | Utan | blå |
totallängd L | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Skaftdiameter Ds | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |