Spiralborr HSS/EVA 9,5 mm

Art-nr: 114500 9,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    400,08  SEK / st.
  • Från 5st.
    333,38  SEK / st.
på begäran
I lager
332 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 35

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 9,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 66,8 mm
Spännspårlängd Lc 81 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 9,5 mm
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,09 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114500 9,5
EAN/GTIN 4045197020406
Tillverkarens nummer 114500 9,5

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt kärnkona.
Med urspetsning form C

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen