{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 33 mm | |
totallängd L | 61 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114500 3 | |
EAN/GTIN | 4045197019752 | |
Tillverkarens nummer | 114500 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA, TiAlN, ⌀ DC h8: 3mm
på begäran
I lager
2 109 styck i lager
Från
1
st
117,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
97,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 339 styck i lager
Från
1
st
50,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
41,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 390 styck i lager
Från
1
st
38,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
31,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 399 styck i lager
Från
1
st
142,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
118,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 536 styck i lager
Från
1
st
15,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
12,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
926 styck i lager
Från
1
st
24,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
20,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 11 mm | 11 mm |