Spiralborr HSS W 1,4 mm

Art-nr: 114200 1,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    52,41  SEK / st.
  • Från 5st.
    43,69  SEK / st.
på begäran
I lager
183 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 1,4 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 35-40 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 13,9 mm
Spännspårlängd Lc 16 mm
totallängd L 38 mm
Skaftdiameter Ds 1,4 mm
Matning f i långspånande aluminium plast 0,05 mm/v
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114200 1,4
EAN/GTIN 4045197015228
Tillverkarens nummer 114200 1,4

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Normal kärna utan kärnkona.
Exakt spetsslipning.
Slipade väl tilltagna spånspår med tät stigning.
Blankslipad yta.
Med urspetsning form A från storlek 2,0 mm

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen