{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 8,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 68 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114030 8,7 | |
Tillverkarens nummer | 114030 8,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N 8,7 |
på begäran
I lager
2 styck i lager
Från
1
st
245,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
204,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 81 | 81 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 68 | 68 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |