{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 13 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114030 13 | |
Tillverkarens nummer | 114030 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N 13 |
på begäran
I lager
128 styck i lager
Från
1
st
479,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
399,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 130 | 130 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 101 | 101 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,5 | 81,5 |