{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 1,85 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,85 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114030 1,85 | |
Tillverkarens nummer | 114030 1,85 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N 1,85 |
på begäran
I lager
47 styck i lager
Från
1
st
113,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
94,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
205 styck i lager
Från
1
st
35,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
29,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 46 | 36 | 46 |
Nominell ⌀ DC | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 130 | 130 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |