{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 1,45 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,45 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114030 1,45 | |
Tillverkarens nummer | 114030 1,45 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N 1,45 |
på begäran
I lager
215 styck i lager
Från
1
st
41,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
34,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 1,45 | 1,45 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 130 | 118 |
Spännspårlängd Lc | 18 | 18 |
Skaftdiameter Ds | 1,45 | 1,45 |