{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114030 4,5 | |
Tillverkarens nummer | 114030 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N 4,5 |
på begäran
I lager
880 styck i lager
Från
1
st
65,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
54,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | gul |
totallängd L | 80 mm | 80 mm |
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm |
Typ | N | W |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | 47 mm |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | 4,5 mm |