{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 120 mm | |
totallängd L | 178 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114001 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197750167 | |
Tillverkarens nummer | 114001 15,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr med 3 anläggningsytor HSS-E, obelagd, ⌀ DC h8: 15,5mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
392,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
Från
1
st
668,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
556,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
Från
1
st
932,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
777,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
441,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 178 mm | 115 mm | 115 mm | 111 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Typ | N | N | N | N |