{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,2 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114001 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197749918 | |
Tillverkarens nummer | 114001 4,2 |