{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114001 8 | |
EAN/GTIN | 4045197750006 | |
Tillverkarens nummer | 114001 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr med 3 anläggningsytor HSS-E, obelagd, ⌀ DC h8: 8mm
på begäran
I lager
381 styck i lager
Från
1
st
136,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
113,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 359 styck i lager
Från
1
st
129,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
107,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 791 styck i lager
88,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
629 styck i lager
Från
1
st
148,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
124,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
910 styck i lager
Från
1
st
347,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
289,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
924 styck i lager
Från
1
st
386,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
322,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | röd | Utan | Utan | blå | blå |
totallängd L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |