Centrumborr HSS A 0,5 mm

Art-nr.: 111000 0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 836 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC k12 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel: 60

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 333
Typ A
Tolerans nom.-⌀ k12
Försänkningsvinkel 60 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 0,5 mm
för arbetsstyckes-⌀ < 4 mm
Skaftdiameter Ds 3,15 mm
Skafttolerans h7
totallängd L 25 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,01 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrerborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 111000 0,5
EAN/GTIN 4045197000095
Tillverkarens nummer 111000 0,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat.
Enkelsidigt skärande.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen