{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | AlphaTec® | |
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 8 | |
EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
Kemikaliebeständighet | JKLOPT | |
EN 388 | 3121A | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 300 mm | |
Tjocklek | 0,41 mm | |
Färg | svart / grön | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 31 g | |
Skärskyddsklass | A | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | Nitril | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094759 8 | |
EAN/GTIN | 10076490462885 | |
Tillverkarens nummer | 58-270/8 |