Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 87-108 8

Art-nr: 094738 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    485,11  SEK / par
  • Från 12par
    404,24  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLMPT)
  • Skärskyddsklass: B

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie AlphaTec®
    Innehåll 1
    Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
    Handskstorlek 8
    EN 374 Typ A (AKLMPT)
    Kemikaliebeständighet AKLMPT
    EN 388 3121B
    Material Naturgummilatex
    Hållarmaterial Latex
    AQL 0,65
    användningsområde Allround; Heavy Duty
    Längd 610 mm
    Tjocklek 1,5 mm
    Färg svart
    Användningsdata Flergångs
    vikt 279 g
    Skärskyddsklass B
    Skyddskategori Kategori III
    Handskslag Kemikalieskyddshandskar
    Beläggning Naturgummilatex
    Produktslag Kemikalieskyddshandskar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 094738 8
    EAN/GTIN 076490443146
    Tillverkarens nummer ME108/7.5

    Benämning

    Utförande:

    Skyddshandskar i kategori III.
    AlphaTec® 87-108. Skyddshandske av naturgummilatex. Hög beständighet mot vattenbaserade kemikalier och samtidigt god flexibilitet och elasticitet. Idealisk för underhåll av fabrikssystem och tung utrustning. Handsken är lämplig vid sandblästring.

    Anmärkning:

    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen