Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® Solvex® 37-900 7

Art-nr: 094743 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    97,58  SEK / par
  • Från 12par
    81,28  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
61 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Skärskyddsklass: EF

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie AlphaTec®
Innehåll 1
Handskegenskap latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 7
EN 374 Typ A (AJKLOPT)
Kemikaliebeständighet AJKLOPT
EN 388 4101X
Material Nitril
Hållarmaterial Nitril
AQL 0,65
användningsområde Allround
Längd 380 mm
Tjocklek 0,43 mm
Färg röd
Användningsdata Flergångs
vikt 52,6 g
Skärskyddsklass EF
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Beläggning Nitril
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094743 7
EAN/GTIN 076490447113
Tillverkarens nummer 37-900/7

Benämning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Premiehandske av nitril för hantering av högriskkemikalier. En nyutvecklad nitrilfilm åstadkommer högre slitstyrka och kemikaliebeständighet. Innebär med sin unika slitstyrka och genomstickshållfasthet, som är dubbelt så hög som hos andra aktuella nitrilhandskar, en ny standard för mekanisk belastningsförmåga. 100 % stickprov: Varje enskild handske får innan leveransen genomgå en kontroll av tätheten och av andra skador.

Norm:

Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen