Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 58-270 7

Art-nr: 094759 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    122,84  SEK / par
  • Från 12par
    102,40  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
622 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Skärskyddsklass: A

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie AlphaTec®
Innehåll 1
Handskegenskap latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 7
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Kemikaliebeständighet JKLOPT
EN 388 3121A
Material Nitril
Hållarmaterial Nitril
AQL 0,65
användningsområde Allround
Längd 300 mm
Tjocklek 0,41 mm
Färg svart / grön
Användningsdata Flergångs
vikt 31 g
Skärskyddsklass A
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Beläggning Nitril
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094759 7
EAN/GTIN 10076490462878
Tillverkarens nummer 58-270/7

Benämning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
AlphaTec® 58-270. Nitrilhandske för kemikaliearbeten med lätt till medeltung belastning. Lätt nitril i dubbelskikt på det sömfria nylonfodret ger utmärkt fingerkänslighet och rörlighet. Handskens låga vikt ger mycket hög komfort och samtidigt fullt skydd mot skadlig kontakt med oljor, kemikalier och andra vätskor.

Norm:

Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen