Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 02-100, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094765 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    203,66  SEK / par
  • Från 12par
    169,74  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
108 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: latexfritt
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (ABCEFGHIMS)

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie AlphaTec®
Innehåll 1
Handskegenskap latexfritt
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 7
EN 374 Typ A (ABCEFGHIMS)
Kemikaliebeständighet ABCEFGHIMS
Material LLDPE-laminat
Hållarmaterial LLDPE-laminat
AQL 0,65
användningsområde Allround
Längd 380 mm
Tjocklek 0,062 mm
Färg vit
Användningsdata Flergångs
vikt 4 g
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Beläggning LLDPE-laminat
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094765 7
EAN/GTIN 076490447656
Tillverkarens nummer 02-100/7

Benämning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
AlphaTec® 02-100. Handske med femlagerslaminat med extremt hög beständighet mot en mängd olika kemikalier. Anatomisk passform. Varje enskild handske lufttryckskontrolleras.

Norm:

Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen