{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | AlphaTec® | |
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 11 | |
EN 374 | Typ A (AJKLOPT) | |
Kemikaliebeständighet | AJKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 380 mm | |
Tjocklek | 0,43 mm | |
Färg | röd | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 52,6 g | |
Skärskyddsklass | EF | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | Nitril | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094743 11 | |
EAN/GTIN | 76490447151 | |
Tillverkarens nummer | 37-900/11 |