{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | AlphaTec® | |
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 11 | |
EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
Kemikaliebeständighet | JKLOPT | |
EN 388 | 2121A | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 320 mm | |
Tjocklek | 0,175 mm | |
Färg | svart / grön | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 25,8 g | |
Skärskyddsklass | A | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | Nitril | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094749 11 | |
EAN/GTIN | 10076490464438 | |
Tillverkarens nummer | 58-128/11 |