{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | AlphaTec® | |
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 10 | |
EN 374 | Typ A (AGJKLPT) | |
Kemikaliebeständighet | AGJKLPT | |
EN 388 | 4102X | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround; Heavy Duty | |
Längd | 457 mm | |
Tjocklek | 0,56 mm | |
Färg | grön | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 90,9 g | |
Skärskyddsklass | EF | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | Nitril | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094742 10 | |
EAN/GTIN | 076490447458 | |
Tillverkarens nummer | 37-185/10 |