{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga WLL SF 5:1 | 0,15 t | |
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 0,2 t | |
Gäng-⌀ | M6×1 | |
Gänglängd L | 15 mm | |
Nyckelvidd innersexkant S | 8 mm | |
Höjd skruvhuvud A | 33 mm | |
Höjd mellanpanel B | 30 mm | |
Skruvhuvudsdiameter C | 30 mm | |
Avstånd mellanpanel-ögla D | 38 mm | |
Öglans bredd E | 27 mm | |
Öglans tjocklek F | 14 mm | |
Lyftöglans bredd G | 53 mm | |
Produktslag | Lyftögla |
Artikelnummer | 086452 M6X1 | |
EAN/GTIN | 2050001944580 | |
Tillverkarens nummer | DSR M 6 UP |