Lyftögla DSR M18X2,5

Art-nr: 086452 M18X2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga WLL SF 5:1 2,3 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 2,3 t
Gäng-⌀ M18×2,5
Gänglängd L 27 mm
Nyckelvidd innersexkant S 8 mm
Höjd skruvhuvud A 45 mm
Höjd mellanpanel B 40 mm
Skruvhuvudsdiameter C 45 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D 53 mm
Öglans bredd E 38 mm
Öglans tjocklek F 17 mm
Lyftöglans bredd G 76 mm
Produktslag Lyftögla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086452 M18X2,5
EAN/GTIN 2050001949073
Tillverkarens nummer DSR M 18 UP

Benämning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

Anmärkning:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen