Lyftögla DSR M27X3

Art-nr: 086452 M27X3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga WLL SF 5:1 5,7 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 6 t
Gäng-⌀ M27×3
Gänglängd L 40 mm
Nyckelvidd innersexkant S 14 mm
Höjd skruvhuvud A 62 mm
Höjd mellanpanel B 55 mm
Skruvhuvudsdiameter C 60 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D 83 mm
Öglans bredd E 55 mm
Öglans tjocklek F 25 mm
Lyftöglans bredd G 115 mm
Produktslag Lyftögla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086452 M27X3
EAN/GTIN 2050001949097
Tillverkarens nummer DSR M 27 UP

Benämning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

Anmärkning:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen