Lyftögla DSR M10X1,5

Art-nr: 086452 M10X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
209 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga WLL SF 5:1 0,7 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 0,9 t
Gäng-⌀ M10×1,5
Gänglängd L 18 mm
Nyckelvidd innersexkant S 8 mm
Höjd skruvhuvud A 33 mm
Höjd mellanpanel B 30 mm
Skruvhuvudsdiameter C 30 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D 38 mm
Öglans bredd E 27 mm
Öglans tjocklek F 14 mm
Lyftöglans bredd G 53 mm
Produktslag Lyftögla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086452 M10X1,5
EAN/GTIN 2050001944801
Tillverkarens nummer DSR M 10 UP

Benämning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

Anmärkning:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen