Lyftögla DSR M30X3,5

Art-nr: 086452 M30X3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga WLL SF 5:1 6 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 6,3 t
Gäng-⌀ M30×3,5
Gänglängd L 45 mm
Nyckelvidd innersexkant S 14 mm
Höjd skruvhuvud A 62 mm
Höjd mellanpanel B 55 mm
Skruvhuvudsdiameter C 60 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D 83 mm
Öglans bredd E 55 mm
Öglans tjocklek F 25 mm
Lyftöglans bredd G 115 mm
Produktslag Lyftögla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086452 M30X3,5
EAN/GTIN 2050001944894
Tillverkarens nummer DSR M 30 6T3 UP

Benämning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

Anmärkning:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen