{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
tillverkarens beteckning | GST160CE | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 800 W | |
slaghast. | 800 min-1 - 3 000 min-1 | |
maximalt sågdjup i stål | 10 mm | |
maximalt sågdjup i trä | 160 mm | |
geringsinställning | ja | |
pendelrörelse | 4x | |
vikt | 2,2 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 7,5 m/s2 | |
Utförande | stavform | |
anmärkning | Ljusstark, LED | |
lämpliga sticksågblad | 588400 − 588551 | |
Vektygsbyte utan hjälpverktyg | ja, SDS-system | |
Produktslag | Såg |
Artikelnummer | 078200 GST160CE | |
EAN/GTIN | 3165140746250 | |
Tillverkarens nummer | 0601517000 |