{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | GST150BCE | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 780 W | |
slaghast. | 500 min-1 - 3 100 min-1 | |
maximalt sågdjup i stål | 10 mm | |
maximalt sågdjup i trä | 150 mm | |
geringsinställning | ja | |
pendelrörelse | 4x | |
vikt | 2,7 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 7,0 m/s2 | |
Utförande | Bygelform | |
anmärkning | Robusta | |
lämpliga sticksågblad | 588400 − 588551 | |
Vektygsbyte utan hjälpverktyg | ja, SDS-system | |
Produktslag | Såg |
Artikelnummer | 078200 GST150BCE | |
EAN/GTIN | 3165140463560 | |
Tillverkarens nummer | 0601513000 |