HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5,7mm

Cod articol: GG1414 5,7
Setați prețul 5 buc. (15,10 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ tăişului DC 5,7 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,03
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 21 mm
⌀ de degajare D1 5,2 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm
Inel colorat verde
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1414 5,7
EAN / GTIN 4045197908179
Număr producător GG1414 5,7

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Până la 1×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Similar Cod 202414.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături