Masă de birou reglabilă electric pe înălţime 1600 mm

Cod articol: 974024 1600
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 25
  • Selectarea culorii: Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural; Metal: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic

Detalii despre produs

Date tehnice

Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 25 mm
Selectarea culorii Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural; Metal: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic
Domeniul de reglare pe înălţime 650 mm - 1.300 mm
Lăţime 1.600 mm
Adâncime 800 mm
Blat de lucru grosime 25 mm
Forţă portantă maximă 70 kg
Execuţie reglabil electric pe înălţime
Greutate 60 kg
Tip produs Masă de birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974024 1600
EAN / GTIN 2050002050778
Număr producător T60018

Descriere

Execuţie:

Masă de birou cu reglare motorizată electric pe verticală, prin intermediul elementului de comandă. Structură de bază din cadru de oţel sudat, acoperit cu strat de pulbere. Prinderea blatului de lucru prin înşurubare directă la cadru şi la două suporturi de profil plasate asimetric. Cadrul nu este prevăzut cu traverse în zona picioarelor, prin urmare se pot integra dulăpioare rulante până la înălţimea de 560 mm. Viteza de reglare pe verticală 38 mm/sec (fără sarcină). Poluare fonică sub 50 dB. Tălpi cu culisor de reglare pentru compensarea înălţimii cu 10 mm. Cu protecţie împotriva lovirii spatelui prin măsurarea rezistenţei.
Blat din melamină al mesei, cu suprafaţă decorată, 25 mm grosime.

Standard:

DIN EN 527-1/-2/-3 pentru construcţie de bază, DIN 60335-1 siguranţă electrică.

Culoare:

Placă de masă decorativă în 5 culori disponibil astfel: arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.
Suport pentru picioare în 3 culori disponibil astfel: alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic.

Notă:

Blatul de lucru în gri metalic nu este recomandat din cauza reflecţiei puternice.
Următoarele elemente decorative sunt disponibile până la data de 31.07.2023: fag, frasin, arțar, nuc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.