Carcasă ESD 16G cu sertare 300/3 mm

Cod articol: 972020 300/3
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime carcasă mm / număr de sertare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 12×20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1 mm
    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 12×20
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Înălţime 300 mm
    Lăţime 400 mm
    Adâncime 650 mm
    Înălţimea utilă 225 mm
    Lăţime utilă sertare 300 mm
    Adâncime utilă sertare 500 mm
    Lăţimea utilă a sertarelor în G 12
    Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
    Înălţimea utilă pentru sertare 225 mm
    Număr de sertare 3
    Greutate 31 kg
    Tip produs Carcasă banc de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 972020 300/3
    EAN / GTIN 4062406166496
    Număr producător 972020 300/3

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă pentru sertare cu construcţie stabilă din oţel. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

    Aplicaţie:

    Carcasă cu sertare pentru echiparea individuală a stațiilor de lucru ESD nr. 972010 - 972015, a locurilor de lucru reglabile pe înălțime ESD nr. 972017 sau pentru bancurile de lucru ESD nr. 972150 - 972195.

    Echipare:

    Înălţime frontală a sertarului mm: 50; 75; 100

    Culoare:

    Corp şi sertare gri deschis similar RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere ESD.

    Notă:

    Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături