Workstation eLevel+ cu strat ESD 2000 mm

Cod articol: 972015 2000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Staţie de lucru reglabilă pe înălţime: 670-990
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 250
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 40

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 670-990 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 250 kg
Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 40 mm
Egalizarea înălţimii 25 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Model eLevel+
Serie Workstation
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la 670 mm - 990 mm
Lăţime 2.000 mm
Adâncime 800 mm
Blat de lucru lungime 2.000 mm
Blat de lucru adâncime 700 mm
Blat de lucru grosime 40 mm
Principiu de reglare pe înălţime Doar blat de lucru
Reglare pe înălţime continuă da
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 250 V
Material masă lucru Blat de lucru ESD
Strat de acoperire a blatului de lucru Laminat HPL conductibil
Grosimea stratului 0,8 mm
Culoarea suprafeţei blatului de lucru Gri deschis RAL 7035
Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory da
Greutate 105 kg
Tip produs Masa de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972015 2000
EAN / GTIN 4062406167080
Număr producător 972015 2000

Descriere

Execuţie:

Staţie de lucru eLevel+, conductibilă ESD conform DIN EN 61340-5-1. Reglare electrică progresivă pe verticală. Reglare pe verticală cu ajutorul butonului manual. Prin acţionare, se ajustează înălţimea blatului de lucru. Bandă de laminare ABS antistatică, de 3 mm, aplicată de jur împrejur. Punct central de împământare pe partea inferioară a blatului de lucru ESD. Fără împământare prin picior.
Cu ţeavă de oţel interioară ca profil de ranforsare.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.
  • Vă rugăm să aveţi în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înşurubarea sub blatul de lucru, că înălţimea carcaselor nu trebuie să depăşească maximul de 500 mm.
  • Atenţie: La montarea în serie, vă rugăm să folosiţi tablele de forfecare Cod 972019 (pericol de strivire).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături