{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime | 670-990 mm | |
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg | |
Model cu reglare pe înălţime | Electric | |
Grosimea plăcii | 40 mm | |
Egalizarea înălţimii | 25 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Model | eLevel+ | |
Serie | Workstation | |
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 670 mm - 990 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Blat de lucru lungime | 1.000 mm | |
Blat de lucru adâncime | 700 mm | |
Blat de lucru grosime | 40 mm | |
Principiu de reglare pe înălţime | Doar blat de lucru | |
Reglare pe înălţime continuă | da | |
Tip ştecăr intrare | F | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Material masă lucru | Blat de lucru ESD | |
Strat de acoperire a blatului de lucru | Laminat HPL conductibil | |
Grosimea stratului | 0,8 mm | |
Culoarea suprafeţei blatului de lucru | Gri deschis RAL 7035 | |
Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory | da | |
Greutate | 78 kg | |
Tip produs | Masa de lucru |
Cod articol | 972015 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167066 | |
Număr producător | 972015 1000 |