Covoraş pentru masă ESD 600X900

Cod articol: 972555 600X900
(113,70 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Lăţime 900 mm
    Adâncime 600 mm
    Culoarea Gri platinat
    Tip produs Covoraş pentru masă ESD

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 972555 600X900
    EAN / GTIN 4057989017150
    Număr producător C-184 110P 10,3

    Descriere

    Execuţie:

    Covoraş pentru masă ESD în două straturi, cu parte inferioară antialunecare şi colţuri rotunjite. Strat de acoperire din material rezistent la ciocanul de lipit, care de ex. nu înnegreşte contactele de argint nici sub efect prelungit. Prin aplicarea unui substrat de foarte mică rezistenţă (< 104 Ω), se ating rezistenţe de scurgere constante în orice punct al covoraşului pentru masă. Rezistenţă de scurgere: 107 – 108 Ω. Culoare: gri platinat.

    Adaptat pentru:

    Cu 2 racorduri pentru buton 10,3 mm.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături