Covoraş pentru masă ESD 600X1200

Cod articol: 972555 600X1200
(114,44 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 600 mm
Culoarea Gri platinat
Tip produs Covoraş pentru masă ESD

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972555 600X1200
EAN / GTIN 4057989017174
Număr producător C-191 612P 10,3

Descriere

Execuţie:

Covoraş pentru masă ESD în două straturi, cu parte inferioară antialunecare şi colţuri rotunjite. Strat de acoperire din material rezistent la ciocanul de lipit, care de ex. nu înnegreşte contactele de argint nici sub efect prelungit. Prin aplicarea unui substrat de foarte mică rezistenţă (< 104 Ω), se ating rezistenţe de scurgere constante în orice punct al covoraşului pentru masă. Rezistenţă de scurgere: 107 – 108 Ω. Culoare: gri platinat.

Adaptat pentru:

Cu 2 racorduri pentru buton 10,3 mm.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături