Scaun rotativ ESD pentru lucru, piele sintetică, cu role, de joasă înălţime BLACK

Cod articol: 972680 BLACK
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă scaun 120 kg
    caracteristică electrostatică ESD
    Execuţie cu role
    Lăţimea scaunului 460 mm
    Adâncimea scaunului 470 mm
    Înălţimea spătarului 580 mm
    Interval de reglare pe înălţime 450 mm - 630 mm
    Culoarea materialului scaunului negru
    Tip produs Scaun rotativ pentru birou

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 972680 BLACK
    EAN / GTIN 4016849625706
    Număr producător JCN7150100

    Descriere

    Execuţie:

    Şezut şi spătar acoperite cu piele sintetică conductibilă ESD, confortabile şi moi. Lavabil şi uşor de întreţinut. Spătar cu carcasă conductoare din plastic. Picior în formă de stea, din aluminiu lustruit.
    Conexiune conductibilă continuă de la tapiţerie către rolele/ glisoarele ESD. Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar şi mânere practice de împingere.

    Standard:

    Conductibil conform DIN 61340-5-1.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături